HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5

Prekės Nr.: 139370 20X1,5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M20×1,5
Danga TiN
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 374
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 19,35 mm
Sriegio ⌀ 20 mm
Drožlių griovelių skaičius 8
Spalvinis žymėjimas žalia
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Sriegio gylis 60 mm
Serija Pro Form
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139370 20X1,5
EAN / GTIN 4069515003728
Gamintojo numeris 139370 20X1,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Execuţie:

HOLEX Pro Form: Tarod de mașină-formare prin rulare, de înaltă performanță pentru utilizarea pe un spectru larg de materiale.
  • Tăiş HSS-E-PM, pentru rezistență maximă la uzură.
  • Strat optimizat HiPIMS TiN de ultimă generație.

Conform DIN 374.