{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Sriegio dydis | M20 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Sriegio žingsnis | 2,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 140 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
| Koto kvadratas □ | 12 mm | |
| Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 18,9 mm | |
| Sriegio ⌀ | 20 mm | |
| Drožlių griovelių skaičius | 8 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 8 | |
| Sriegio gylis | 60 mm | |
| Serija | GARANT Master | 
| Produkto numeris | 139202 M20 | |
| EAN / GTIN | 4062406383527 | |
| Gamintojo numeris | 139202 M20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |