HOLEX Pro Form mašininis valcuojantis sriegiklis su tepimo grioveliais 6HX, TiN, M: M8

Prekės Nr.: 139180 M8
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 599 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga TiN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 2174
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Koto kvadratas □ 6,2 mm
Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis 7,45 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas geltona
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 24 mm
Serija Pro Form
Produkto rūšis Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139180 M8
EAN / GTIN 4069515003537
Gamintojo numeris 139180 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
27
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Plienas <1100 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Su tepimo grioveliais žymiai geresnis sriegio vijų sutepimas, sriegiant gilias kiaurymes.
Tolerancijos klasė: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Galingą sriegiklį galima naudoti įvairioms medžiagoms.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga pasižymi dideliu atsparumu dilimui.
  • Optimizuota HIPIMS TiN danga yra naujausios kartos.