GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma E 6HX, TiAlN, M: M20

Prekės Nr.: 135736 M20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M20
Danga TiAlN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2.5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2,5 mm
Bendras ilgis L 140 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Kiaurymės ⌀ 17,5 mm
Sriegio ⌀ 20 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas mėlynas žiedas
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 50 mm
Produkto rūšis Sriegiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 135736 M20
EAN / GTIN 4062406081652
Gamintojo numeris 135736 M20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer daugiasluoksnė naujausios kartos danga
  • Parametrinė griovelių forma otimaliam drožlių formavimui ir formos stabilumui.

Forma E (pradinė dalis: 1,5 - 2 greičiai).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską