GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Ypač ilgas HSS-E-PM, forma C 6HX, AlTiX, M: M20

Prekės Nr.: 134680 M20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M20
Danga AlTiX
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma Gamykliniai standartai
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2,5 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Kiaurymės ⌀ 17,5 mm
Sriegio ⌀ 20 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas žalia
Serija Master Tap
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 50 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 134680 M20
EAN / GTIN 4045197901293
Gamintojo numeris 134680 M20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Al >10 % Si
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
24
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis, sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga, užtikrinanti atsparumą nusidėvėjimui.
  • Patobulinta didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.

Labai ilgas kotas.
Kotas pagal DIN 376.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską