{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M14 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | M | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | D | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 15-20 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklina | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Sriegio žingsnis | 2 mm | |
| Bendras ilgis L | 110 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
| Koto kvadratas □ | 9 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 12 mm | |
| Sriegio ⌀ | 14 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 28 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 134600 M14 | |
| EAN / GTIN | 4045197075512 | |
| Gamintojo numeris | 134600 M14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |