{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Danga | DLC | |
| Sriegio tipas | M | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2X 6HX | |
| Kreipiančiosios dalies forma | E | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 0,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 63 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4,5 mm | |
| Koto kvadratas □ | 3,4 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 3,3 mm | |
| Sriegio ⌀ | 4 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Serija | Master Tap | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Sriegio gylis | 12 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 134260 M4 | |
| EAN / GTIN | 4067263830368 | |
| Gamintojo numeris | 134260 M4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |