Mašininis sriegiklis HSS-E, TiCN, M: M5

Prekės Nr.: 132450 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M5
Danga TiCN
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 371
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma B
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 4,2 mm
Sriegio ⌀ 5 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 3
Spalvinis žymėjimas rožinė
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Sriegio gylis 10 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132450 M5
EAN / GTIN 4045197071651
Gamintojo numeris 132450 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
19
Plienas <900 N/mm²
P
19
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ti >850 N/mm²
S
4
Inkonelis
S
2
CuZn
N
16
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gili vidinė įpjova. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.
Specialiai pritaikyta sunkiai apdirbamam plienui iki 850 N/mm2.
Tinka naudoti su emulsija (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.