{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M24 | |
| Danga | be dangos | |
| Sriegio tipas | M | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 352 | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
| Kreipiančiosios dalies forma | A | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 110 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
| Koto kvadratas □ | 14,5 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 21 mm | |
| Sriegio ⌀ | 24 mm | |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Sriegio gylis | 48 mm | |
| Produkto rūšis | sriegiklius |
| Produkto numeris | 130160 M24 | |
| EAN / GTIN | 4045197065681 | |
| Gamintojo numeris | 130160 M24 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |