Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, M: M8

Prekės Nr.: 130150 M8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 914 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M8
Danga be dangos
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 352
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma A; D; C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,25 mm
Bendras ilgis L 56 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto kvadratas □ 4,9 mm
Kiaurymės ⌀ 6,8 mm
Sriegio ⌀ 8 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 16 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130150 M8
EAN / GTIN 4045197065384
Gamintojo numeris 130150 M8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.
Dyd. M2,3 ir M2,6 su senu DIN-profiliu.