Mašininiai sriegikliai kiaurosioms ir aklinosioms kiaurymėms, TiN, Tipas: 3.7/8-8

Prekės Nr.: 130055 3.7/8-8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: UN
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Sriegio norma: ASME B1.1
  • Tolerancijos klasė: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis 3.7/8-8 UN
Danga TiN
Sriegio tipas UN
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Sriegio norma ASME B1.1
Tolerancijos klasė 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1,5×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis dešininė
Sriegio žingsnis 3,175 mm
Vijų skaičius colyje 8
Sriegio ⌀ 98,425 mm
Bendras ilgis L 180 mm
Koto ⌀ Ds 56 mm
Koto kvadratas □ 44 mm
Kiaurymės ⌀ 95,4 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 10
Spalvinis žymėjimas be
Pjovimo briaunų skaičius Z 10
Sriegio gylis 147,64 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 130055 3.7/8-8
EAN / GTIN 4062406055240
Gamintojo numeris 130055 3.7/8-8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
13
Aliuminis
N
13
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
15
Plienas <500 N/mm²
P
9
Plienas <750 N/mm²
P
9
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Pastaba:

Minimalus užsakymo kiekis: 1 vnt.
Pristatymo laikas: 49 kalendorinės dienos
Speciali gamyba – grąžínimas negalimas