{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Sriegio dydis | M95×6 | |
| Sriegio tipas | M | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 2184 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Sriegio žingsnis | 6 mm | |
| Bendras ilgis L | 180 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 56 mm | |
| Koto kvadratas □ | 44 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 89 mm | |
| Sriegio ⌀ | 95 mm | |
| Drožlių griovelių skaičius | 10 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 10 | |
| Sriegio gylis | 142,5 mm | 
| Produkto numeris | 130020 M95X6 | |
| EAN / GTIN | 4062406026929 | |
| Gamintojo numeris | 130020 M95X6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |