{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Steel | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | m7 | |
| Dantų skaičius Z | 3 | |
| Smailas kampas | 145 laipsniai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Nominalusis ⌀ DC | 11,51 mm - 13,50 mm | |
| ⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h7 | 14 mm | |
| Pakopos aukštis L1 min - max | 13,50 mm - 33,00 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 60 mm | |
| Bendras ilgis L | 107 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
| Produkto numeris | 125040 11,51-13,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406159740 | |
| Gamintojo numeris | 125040 11,51-13,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |