Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM-HPC grąžtas, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,5mm

Prekės Nr.: 123102 16,5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 8×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 16,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 8×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 135 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 146,3 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 171 mm
Bendras ilgis L 222 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,3 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 123102 16,5
Gamintojo numeris 123102 16,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
180
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
50
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
35
Ketus (G)
K
70
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas.
Išgręžiama labai tiksli kiaurymė, tą užtikrina 4 kreipiamosios briaunos, kurios tiksliai kreipia grąžtą net labai giliai gręžiant!
Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė, net ir tų medžiagų, kurių drožlės paprastai būna ilgos.

Privalumai:

Labai saugus darbo procesas ir gera kiaurymės paviršiaus kokybė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!
Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 123026 arba 123036.