{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 10,3 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Modelis | 6×D | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 140 laipsniai | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 55,6 mm | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pusiau standartinis | taip | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 71 mm | |
| Bendras ilgis L | 118 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 122760 10,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197644572 | |
| Gamintojo numeris | 122760 10,3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |