GARANT Master Steel Speed VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm

Prekės Nr.: 122726 9,6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 9,6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 L
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 145 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 46,6 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 61 mm
Bendras ilgis L 103 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,44 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122726 9,6
EAN / GTIN 4045197795359
Gamintojo numeris 122726 9,6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
160
Plienas <750 N/mm²
P
140
Plienas <900 N/mm²
P
130
Plienas <1100 N/mm²
P
110
Plienas <1400 N/mm²
P
90
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus
K
130
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis grąžtas specialiai sukurtas labai didelėms pastūmoms. Puikiai tinka didelės galios įrenginiams ir pastovioms apdirbimo sąlygoms.
  • Speciali pjovimo briaunų forma su tvirtais pjovimo galais ir laisva eiga centre leidžia dirbti aukščiausiomis pastūmomis.
  • Patentuotas drožlių šalinimui skirtas nusmailėjimas užtikrina mažą pjovimo slėgį ir gerai smulkina drožles.
  • 145° višūnės kampas sumažina užvartų susidarymą atvirose kiaurymėse.

Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų susicentravimą, todėl galima pragręžti ir nelygius paviršius. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina tvirtą grąžto išsigręžimą ir tiksliai apvalias kiaurymes.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską