HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 15,35mm

Prekės Nr.: 122687 15,35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Nominalusis ⌀ DC 15,35 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 L
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 60 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 83 mm
Bendras ilgis L 133 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,16 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122687 15,35
EAN / GTIN 4067263112938
Gamintojo numeris 122687 15,35
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
80
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
45
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui.Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską