Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM-HPC grąžtas, tipas FS, cilindrinis kotas DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm

Prekės Nr.: 122675 3,8

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: FS
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 L
Modelis 6×D
Tipas FS
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 22,3 mm
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 28 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f titanui > 850 N/mm2 0,04 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122675 3,8
Gamintojo numeris 122675 3,8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
240
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
85
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
30
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
35
Ti >850 N/mm²
S
35
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, specialus profilis. Speciali viršūnės geometrija.
Mažas spindulinis mušimas ir didelis patvarumas.
Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.