VHM-HPC grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC p6: 1,91-Xmm

Prekės Nr.: 122606 1,91-X
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo3vnt.
    133,20 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    111,00 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC p6 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Modelis: 6×D
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ ribos 1,91 mm - 2,99 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 L
Modelis 6×D
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 21 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122606 1,91-X
EAN / GTIN 4062406078119
Gamintojo numeris 122606 1,91-X
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
360
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
350
PMMA, akrilas
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Sraigtiniai grioveliai, 6 kreipiančiosios briaunos ir vidiniai aušinimo kanalai.
Našus naujos kartos HPC grąžtas.
Su 140° viršūnės kampu ir specialia pjovimo briauna, kurios tolerancija p6 gaunama optimali pagalbinė kiaurymė. Labai tiksli ir apvali pagalbinė kiaurymė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Gilių kiaurymių gręžimui nuo 16×D pagalbinė kiaurymė rekomenduojama, o nuo 20×D iki 30×D - būtina. Išgręžus pagalbinę kiaurymę padidinamas darbo proceso saugumas.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122608.
Forma HE: užsakyti Nr. 122606 + 129100HE.
Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).