HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm arba coliai): 21/32

Prekės Nr.: 122504 21/32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h7 (mm arba coliai) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ coliais atitinka 16,67 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 48,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 73 mm
Bendras ilgis L 123 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,28 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122504 21/32
EAN / GTIN 4062406110949
Gamintojo numeris 122504 21/32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą.
Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.
Kai ⌀ iki 1,9 mm su 4 užgaląstomis pjovimo briaunomis ir kai ⌀ nuo 2 mm su užgaląsta grąžto viršūne.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122507.
Forma HE: užsakyti Nr. 122508.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską