HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4,2mm

Prekės Nr.: 122390 4,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
595 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC m7 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Nominalusis ⌀ DC 4,2 mm
Danga AlTiN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 17,7 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 122390 4,2
EAN / GTIN 4067263002925
Gamintojo numeris 122390 4,2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
80
Plienas <750 N/mm²
P
75
Plienas <900 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant nerūdijantįjį ir rūgštims atsparų plienui.
Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos patobulintos formos užtikrina optimalų drožlės laužimą. Didesni drožlių grioveliai puikiam drožlių pašalinimui. Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122391.
Forma HB: užsakyti Nr. 122392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską