Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 25 mm, ⌀ DC: 20mm

Prekės Nr.: 119010 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 20 mm
Ašmenys HSS
Koto ⌀ 25 mm
Pjūvio gylis 25 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 119010 20
EAN / GTIN 4014586612874
Gamintojo numeris 63133199063
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Ilgo tarnavimo HSS karūninis gręžtuvas su QuickIN laikikliu.
Visas ilgis: 72 mm visų dydžių grąžtų

Tinka:

FEIN karūniniai gręžtuvai su QuickIN laikikliu greitam įrankio keitimui be rakto. Su adapteriu tinka ir kitiems gamintojams. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekiama:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN karūninius gręžtuvus žr. Nr. 076520/ 076524/ 076526, skyriuje 0 − Dirbtuvių įranga.
Naudojant karūninį grąžtą Nr. 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis Nr. 119019.