{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 28 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Kotas | Weldon kotas | |
| Koto ⌀ | 19,05 mm | |
| Pjūvio gylis | 55 mm | |
| Bendras ilgis L | 85,5 mm | |
| Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
| Produkto numeris | 118822 28 | |
| EAN / GTIN | 4069515029551 | |
| Gamintojo numeris | 118822 28 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |