• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, ⌀ DC: 40mm

Prekės Nr.: 118820 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Weldon kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 40 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Weldon kotas
Koto ⌀ 19 mm
Pjūvio gylis 55 mm
Bendras ilgis L Spindulys mm
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 118820 40
EAN / GTIN 4045197038159
Gamintojo numeris 118820 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
70
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
15
Ketus
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu − ⌀ 19 mm.
HSS su specialia TiAlN danga pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumiama išstūmiklio pagalba.

Tiekiama:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).