Pakopinis grąžtas HSS, TiAlN, Pjovimo briaunų ⌀: 4-20mm

Prekės Nr.: 118324 4-20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm - 20 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Laiptų aukštis 4 mm
Bendras ilgis 70 mm
Koto ⌀ 9 mm
grąžto žingsnis kas 2 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 118324 4-20
EAN / GTIN 4045197199621
Gamintojo numeris 118324 4-20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su cilindrine centrine dalimi ir ⌀ skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.
Pakopinis grąžtas su spirale optimaliam drožlių pašalinimui, ir aukštos kokybės danga, užtikrinančia didelį atsparumą dilimui.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).