{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Varžtams | M3 | |
| Danga | oksiduotas | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 8376 | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h9 | |
| Smailas kampas | 118 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 20-30 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h8 | |
| Gilinimo pakopos kampas | 180 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| ⌀ D1 1. Pakopa 180° h9 | 3,4 mm | |
| ⌀ D2 2. Pakopa 180° h8 | 6,5 mm | |
| Pakopos aukštis L1 1. Pakopa 180° | 9 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 63 mm | |
| Bendras ilgis L | 101 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6,5 mm | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,03 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h8 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas | 
| Produkto numeris | 117280 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197036285 | |
| Gamintojo numeris | 117280 M3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |