{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegiams | M8 | |
| Danga | oksiduotas | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Smailas kampas | 118 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h8 | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| ⌀ D1 1. Pakopa su nuožula h8 | 6,8 mm | |
| ⌀ D2 2. Pakopa su nuožula h8 | 9 mm | |
| Pakopos aukštis L1 1. pakopa | 21 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 40 mm | |
| Bendras ilgis L | 84 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 9 mm | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h8 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Produkto rūšis | Pakopinis grąžtas |
| Produkto numeris | 117020 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197035677 | |
| Gamintojo numeris | 117020 M8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |