{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 5,7 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Smailas kampas | 130 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,5 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
| Bendras ilgis L | 93 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 5,7 mm | |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 114610 5,7 | |
| EAN / GTIN | 4045197856418 | |
| Gamintojo numeris | 114610 5,7 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |