Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,8mm

Prekės Nr.: 114580 1,8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    8,76 € / 1 vnt.
  • Nuo5vnt.
    7,30 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
353 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E
Norma DIN 338
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 19,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 22 mm
Bendras ilgis L 46 mm
Koto ⌀ Ds 1,8 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114580 1,8
EAN / GTIN 4045197855008
Gamintojo numeris 114580 1,8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.