Spiralinis grąžtas HSS W, be dangos, ⌀ DC h8: 3,1mm

Prekės Nr.: 114200 3,1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,34 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,62 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
383 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 3,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 31,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 36 mm
Bendras ilgis L 65 mm
Koto ⌀ Ds 3,1 mm
Pastūma f apdirbant ilgadrožlį aliuminį ir plastiką 0,05 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114200 3,1
EAN / GTIN 4045197015396
Gamintojo numeris 114200 3,1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Al >10 % Si
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Standartinė šerdis be pastorinto koto. Preciziškai užgaląsta grąžto viršūnė.
Šlifuoti platūs grioveliai, geresniam drožlės pasišalinimui.
Glotniai šlifuotas paviršius.
Viršūnės forma A nuo dydžio 2,0 mm.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.