{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 14 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87 mm | |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 108 mm | |
| Bendras ilgis L | 160 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,16 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 114160 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197015105 | |
| Gamintojo numeris | 114160 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |