Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Spiraliniai grąžtai HSS N, be dangos, ⌀ DC h8: 2mm

Prekės Nr.: 114050 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 118 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 21 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 24 mm
Bendras ilgis L 49 mm
Koto ⌀ Ds 2 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,03 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114050 2
EAN / GTIN 4045197010964
Gamintojo numeris 114050 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
45
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
30
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai. Šlifuotas; žemas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė. Be dangos. Grąžtas skirtas pramonei.

Pastaba:

Dyd. 16 − 20: grąžtų koto ⌀ 16 mm.