• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

HOLEX CleverDrill spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, ⌀ DC h8 (mm arbs coliai): 9,1

Prekės Nr.: 114030 9,1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm arbs coliai) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija CleverDrill
Nominalusis ⌀ DC 9,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS
Norma DIN 338
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 67,4 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 81 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 9,1 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,1 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114030 9,1
EAN / GTIN 4045197851147
Gamintojo numeris 114030 9,1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
80
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
35
Plienas <750 N/mm²
P
32
Plienas <900 N/mm²
P
22
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Ketus (G)
K
30
CuZn
N
40
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

HOLEX CleverDrill: tvirtas grąžtas visiems standartiniams naudojimo atvejams. Geriau pragręžia dėl kryžminio pagalandimo. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Nušlifuotas profilis. Paviršius: bronzos spalvos atleistas sraigtinis griovelis.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 114050 ir Nr. 114160.
dyd. 13,2 – 20 : Su susiaurintu koto ⌀ 12,7 mm.