{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
| Smailas kampas | 118 laipsniai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas; Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Grąžtų skaičius | 29 | |
| Kiaurymės ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
| Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
| Produkto numeris | 114014 1-13KB | |
| EAN / GTIN | 4062406877682 | |
| Gamintojo numeris | 114014 1-13KB | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |