Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 AlphaTec® 1800, baltas, unisex dydis: XL

Prekės Nr.: 098356 XL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
873 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

EN 1149-5 (antistatinis) taip
Serija AlphaTec® 1800
Lytis Unisex
Rūbai pagal DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
Spalva baltas
unisex dydis XL
Norma EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
PSA CE kategorija CE kategorija III, tipas 5/6
mikro porėta plėvelė taip
užsegamas užtrauktuku taip
Vienkartinis kostiumas taip
su gobtuvu taip
Produkto rūšis Nuo chemikalų saugantis kostiumas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098356 XL
EAN / GTIN 5013756110324
Gamintojo numeris WH18B-00111-05
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginis kombinezonas Microchem® 1800. Porėtoji PE plėvelė su siūtomis ir prikabintomis siūlėmis. Ideali bazinė apsauga daugeliui pramoninių objektų.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III) tipas 5/6.

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1149-5