Lipni juosta Quick Wrap, Ilgis: 5,5m

Prekės Nr.: 098235 5,5
Kaina už vieną 1 vnt. (9,73 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1500171
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Yra pamušalas taip
Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
Spalva permatoma
Ilgis 5,5 m
Plotis 25,4 mm
Storis 0,3 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Gamintojo numeris 7100204331
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Lipni juosta Quick Wrap, naudojama kartu su ąsele Nr. 098230 dyd. FIX3 iškart sukuria saugų tvirtinimo tašką. Prisitaiko prie bet kokios formos paviršių ir nepalieka klijų likučių. Savaime besivulkanizuojanti silikono guma su stiklo pluošto audiniu viduje.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.