• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Suvirintojo kaukės automatinis filtras G5-01-VC, Tipas: G5-01-VC

Prekės Nr.: 098209 G5-01-VC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 3M™ Speedglas™ G5-01
Turinys 1
Gamintojo pavadinimas H610030
Tinka G5-01
Maitinimas Baterijos
Stiklų tamsinimas 5, 8-14
UV apsauga 14 atspalvis (ilgalaikis)
IR filtro apsaugos laipsnis 14 atspalvis (ilgalaikis)
Šviesos lygis 3 tamsus lygis
Baterijų veikimo trukmė ADF iki 1500 valandų
Suvirintojo filtro matymo laukas [mm] 73×109 mm
Jutiklių kiekis 4
Automatinis įjungimas taip
Produkto rūšis Suvirintojo kaukių filtrai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098209 G5-01-VC
EAN / GTIN 4054596624887
Gamintojo numeris 7100185618
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ Speedglas™ suvirinimo filtrai iš G5 serijos pasižymi tvirtomis ir patikimomis funkcijomis, skirtomis G5-01 ir G5-03 suvirinimo kaukėms. Jie sumažina akių įtampą ir pagerina suvirinimo siūlių kokybę. Ryškumo ir tamsos lygius galima reguliuoti, o perjungimo laikas yra 0,1 ms. Jutiklių jautrumą galima individualiai koreguoti. Dėl natūralių spalvų technologijos filtrai užtikrina aiškų vaizdą. Jie suderinami su G5-01 ir G5-03 kaukėmis ir užtikrina optimalią apsaugą bei komfortą.