Kritimo stabdiklis Skysafe Pro+ Y Flex juosta ALU, Ilgis: 1,8m

Prekės Nr.: 098125 1,8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris 1,66 kg
kablys karabinas FS 90 AL
Produkto rūšis Kritimo stabdiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098125 1,8
EAN / GTIN 4030281029342
Gamintojo numeris L-0839-1C8
Gamintojas / atsakingas asmuo SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Germany, www.skylotec.com

Aprašymas

Modelis:

Jungiamasis elementas su lanksčia rankena ir itin kompaktišku juostiniu stabdikliu, skirtas įvairiems svoriams nuo 50 iki 150 kg. Kritimo atveju įsiūtomis RESCUE LOOPSgalima nukentėjusįjį pakelti su gelbėjimo įtaisu, kuris sumažina karabino apkrovą ir palengvina gelbėjimo operaciją. 22 kN galutinis tvirtumas prieš ir po dinaminio kritimo. Pagavimo smūgio jėga krentant nesiekia 6 kN. Tinka dirbant ant briaunų.
Skysafe Pro+ Y Flex juosta ALU. Y versija. Aliuminio karabinai.

Standartas:

EN 345, EN 355, EN 795