Automatinė suvirinimo kaukė optrel® expert serija

Prekės Nr.: 097950 E684
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija optrel® expert serija
Tipas E684
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Maitinimas Baterijos
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,17 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 100 ms - 2 000 ms
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097950 E684
EAN / GTIN 7640429870421
Gamintojo numeris 1006.500

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo kaukė E684 su bepakopiu apsaugos lygio reguliavimu, puikiu matomumu ir spalvos atsparumu visame matymo lauke yra ypač tinkama atliekant suvirinimo darbus virš galvos. Su individualiai reguliuojamu matymo kampu ir jautrumo lygmens pritaikymo prie darbo aplinkos galimybėmis. Su atidarymo delsa lėtesniam šviesėjimui po tamsos. Papildomas šlifavimo režimas. Su pritemdymo funkcija sklandžiam perėjimui iš tamsos į šviesą.
  • Tamsieji apsaugos lygiai: 5–13 su HD matymo lauku. Laipsniškas reguliavimas mygtuku
  • Šviesumo lygis: 4
  • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 3 000 valandų)
  • Spalva: sidabrinė
  • Suvirinimo filtro langelis: 50 x 100 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, WIG, plazminis suvirinimas ir suvirinimas elektrodais

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekiama:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas.