Automatinė suvirinimo kaukė optrel® vegaview2.5

Prekės Nr.: 097949 BLACK
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija optrel® vegaview2.5
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Maitinimas Baterijos
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 0,1 ms
Perjungimas nuo šviesaus iki tamsaus 50 ms - 1 000 ms
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Produkto rūšis Suvirintojo kaukė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097949 BLACK
EAN / GTIN 7640429870445
Gamintojo numeris 1006.600

Aprašymas

Modelis:

Lengva suvirintojo kaukė (482 g), kad galvos ir kaklo raumenys nebūtų apkrauti. Užtikrina puikų vaizdą ir tuo pačiu 100% apsaugą nuo UV ir IR spindulių. Kaukė išlaiko natūralias spalvas ir labai gerai praleidžia šviesą iki 23%, todėl galima matyti aiškų detalės vaizdą. Tiesiog mygtuko paspaudimu išorinėje pusėje aktyvuojamas šlifavimo režimas. Idealiai tinka darbui aplinkoje, kur prastas apšvietimas. Su patogia reguliuojamo pločio galvos jusota. Šviesos srauto kampas gali būti nustatytas naudojant slankiklį, o jautrumas gali būti idealiai pritaikytas prie darbo aplinkos.
  • Tamsieji apsaugos lygiai: 8 – 12
  • Šviesumo lygis: 2,5
  • Su 3 V ličio baterija (veikia iki 3 000 valandų)
  • Suvirinimo filtro langelis: 50 x 100 mm

Paskirtis:

MIG / MAG, suvirinimas elektrodais, WIG, plazminis suvirinimas ir pjovimas

Standartas:

EN 175; EN 379; EN 166

Tiekiama:

1 atsarginis išorinis skydelis, 1 medžiaginis maišas