Šalmas EVO® 3, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097863 YELLOW
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šalmo ypatybės: Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauga nuo skysto metalo purslų; Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C
Spalva geltona
dydis 53 cm - 64 cm
Šalmo pagrindo medžiaga HDPE
Svoris 372 g
Norma DIN EN 397
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Gamintojo numeris AJF170-000-200
Gamintojas / atsakingas asmuo JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Germany, www.jspsafety.com

Aprašymas

Modelis:

EVO® 3 pramoninis apsauginis šalmas pasižymi puikia apsauga dėl tvirto vidinio apmušalo, užtikrinančio dėvėjimo komfortą. Žemai esantis kaklo dirželis užtikrina puikų prigludimą. 6 taškų diržų sistema gylis gali būti sureguliuotas taip užtikrinant maksimalų tvirtinimo tikslumą. Šoninis ir galinis vėdinimas užtikrina optimalų oro srautą korpuso viduje, sumažindamas šalmo temperatūrą vidutiniškai 2-3 laipsniais. Su patogia, funkcionalia Chamlon™ medvilnine prakaitavimo juostele. Vidutinio ilgio snapelis. Su dideliu spausdinimo plotu logotipams ir etiketėms.
  • 6 taškų diržo juosta
  • Su užsukamu uždarymu
  • Integruota vėdinimo sistema

Standartas:

DIN EN 397