Kepurė su snapeliu uvex u-cap sport, juodos spalvos, Tipas: LONG

Prekės Nr.: 097849 LONG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juodos spalvos
Snapelio ilgis 70 mm
dydis 55 cm - 59 cm
Norma EN 812
ištraukiamas šalmas galvūgalyje taip
Produkto rūšis Kepurė su snapeliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097849 LONG
EAN / GTIN 4031101554822
Gamintojo numeris 9794401
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

„u-cap“ serijos kepurė su snapeliu ir ergonomiškos formos vidine dalimi maksimaliam komfortui ir lankstumui. Pakaušis apsaugotas plastikiniu elementu.
uvex u-cap sport modernaus beisbolo kepurėlės dizaino.

Standartas:

EN 812

Pastaba:

KIti dydžiai pagal paklausimą.