Kepurė su snapeliu HardCap Aerolite®, mėlyna, Tipas: MICRO

Prekės Nr.: 097841 MICRO
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna
dydis 53 cm - 63 cm
Produkto rūšis Kepurė su snapeliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097841 MICRO
EAN / GTIN 5038428222600
Gamintojo numeris AAG000-002-100
Gamintojas / atsakingas asmuo JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Germany, www.jspsafety.com

Aprašymas

Modelis:

Beisbolo dizaino kepurė su snapeliu HardCap Aerolite® pagaminta iš lengvos medžiagos (išsiplečiantis polipropilenas) kartu su tvirtu HDPE apvalkalu. Vandeniui atsparios kepuraitės šonuose yra ventiliacinis tinklelis, kuris užtikrina puikų oro pralaidumą. Taip pat šonuose yra šviesą atspindinčių juostų, užtikrinančių papildomą matomumą. Kepurėje integruota prakaitą sugerianti juosta užtikrina papildomą komfortą. Tiek prakaitą sugerianti juosta, tiek pagrindinė medžiaga padengtos Polygiene® medžiaga, kuri neutralizuoja nemalonų kvapą. Kepurė išsiskiria mažu vos 135 g svoriu, tačiau saugumas ir darbo našumas nuo to nenukenčia. Elastinę reguliavimo juostą sprando lygmenyje galima nuleisti žemiau nei įprastai, todėl laikosi dar tvirčiau.

Standartas:

EN 812

Pastaba:

Pagal paklausimą, ant dangtelių galima pridėti Jūsų logotipą!