{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šalmo ypatybės | Apsauginės savybės išlaikomos iki –30°C; Apsauga nuo skystų metalo purslų | |
| Spalva | mėlyna | |
| dydis | 53 cm - 62 cm | |
| Šalmo pagrindo medžiaga | ABS | |
| Svoris | 310 g | |
| Norma | DIN EN 397 | |
| pločio reguliavimas | Be silikono | |
| Iš vidaus ir išorės nerasoja | taip | |
| galima pasukti 180° kampu | taip | |
| atsparumas šalčiui | iki -30 °C | |
| Atsparumas lydomo metalo dalelėms | taip | |
| UV jutiklis perspėjantis, kad reikia pakeisti | taip | |
| Produkto rūšis | Šalmas |
| Produkto numeris | 097815 BLUE | |
| EAN / GTIN | 4046719316687 | |
| Gamintojo numeris | 7000039719 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de |