Šalmas uvex pronamic E, Spalva: WHITE

Prekės Nr.: 097707 WHITE
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės iki –30 °C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šalmo ypatybės Apsauginės savybės iki –30 °C; Elektros izoliacija; Apsauga nuo skysto metalo purslų
Spalva baltas
dydis 51 cm - 65 cm
Šalmo pagrindo medžiaga HDPE
Svoris 396 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Gamintojo numeris 9730030
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Lengvas apsauginis šalmas, pagamintas iš HDPE (High Density Polyethylen) su uždaru šalmo korpusu (be ventiliacijos), skirtas naudoti elektros sektoriuje iki 1000 V AC ir 1500 V DC. Optimizuota galvos juostos geometrija ir didelė kaklo atrama užtikrina itin patogų dėvėjimą. Adapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmų kapsulėmis ir šalmų prožektoriais. Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).
  • 6 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdais
  • Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su sukamuoju užsegimu ir didele kaklo pagalvėle

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 50365