Šalmas uvex pronamic B-WR, Spalva: YELLOW

Prekės Nr.: 097706 YELLOW
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Šalmo ypatybės: Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C; Apsauga nuo skysto metalo purslų
  • pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex pronamic
Šalmo ypatybės Apsauginės savybės išlieka iki –30 °C; Apsauga nuo skysto metalo purslų
Spalva geltona
dydis 51 cm - 65 cm
Šalmo pagrindo medžiaga HDPE
Svoris 406 g
Norma DIN EN 397
pločio reguliavimas Sukamas užraktas
Produkto rūšis Šalmas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097706 YELLOW
EAN / GTIN 4031101960098
Gamintojo numeris 9731130
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Pronamic reiškia optimalią apsaugą (protection) ir dinamiką (dynamic): Lengvas šalmo pagrindas iš HDPE (didelio tankumo polietileno) su trimis reguliuojamomis ventiliacijos angoms, užtikrinančiomis maksimalų vėdinimą. Optimizuota galvos juostos geometrija ir didelė kaklo atrama užtikrina itin patogų dėvėjimą. dapterius galima naudoti kartu su antveidžiais, šalmų kapsulėmis ir šalmų prožektoriais. Atsparus šalčiui iki -30 °C ir saugo nuo skysto metalo purslų (MM).
  • 6 taškų diržo juosta
  • 30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu
  • Dirbtinės odos prakaitą sugerianti juostelė
  • Tiesios formos
  • Su sukamuoju užsegimu ir didele kaklo pagalvėle

Paskirtis:

Gamybos pramonė, statybos pramonė, montavimas.

Standartas:

DIN EN 397