Ausų kištukų rinkinys, 50 porų uvex xact-fit planet, Tipas: 50

Prekės Nr.: 097613 50
Rinkinio kaina 50 pora (1,99 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 50 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex xact-fit
SNR vertė (slopinimo vertė) 26 dB(A)
kištukų medžiaga Poliuretano
Turinys 50 pora
Produkto rūšis Vienkartiniai ausų kištukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Gamintojo numeris 2124001
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos ausų kištukai su reguliuojamo ilgio virvele puikiai prisitaiko prie anatominės ausies angos formos ir turi kairiąją ir dešiniąją puses. Minimalus spaudimas leidžia kištukus dėvėti ilgą laiką. Įdedant ausų kištuką jo nereikia sukti, todėl tai galima atlikti ir su pirštinėmis. Loveliai pagaminti iš 100% perdirbtos medžiagos , o pakuotė pagaminta iš perdirbto kartono. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).