Respiratorių su orpūte rinkinys Basic X-plore® 8000, Gamintojo pavadinimas: 8500

Prekės Nr.: 097300 8500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Orpūtės elementas kvėpavimo takų apsaugos priemonėms su orpūte
CAS AL 1A004A
SH kodas AL 03

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097300 8500
EAN / GTIN 4026056016327
Gamintojo numeris R59545
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Dräger X-plore® 8000 kvėpavimo takų apsaugos priemonių su orpūte rinkinys išsiskiria ypatingu atsparumu ir patvarumu. Be to, sistemoje yra patobulinta temperatūros ir slėgio jutiklių technologija, kuri nustato srauto greitį Jūsų aplinkoje. Prietaisus lengva valyti.
X-plore® 8500 užtikrina IP65 saugumo klasę.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

EN12941 su Dräger X-plore® 8000 gaubtais ir šalmais.

Tiekiama:

1 orpūtės elementas, 1 standartinis akumuliatorius, 1 standartinis įkroviklis, 1 standartinis diržas.

Pastaba:

X-plore® 8000 kvėpavimo takų apsaugos priemonė su orpūte tiekiama be viršutinės dalies, žarnos ir filtro.