Kaukės korpusas X-plore® 6300, Dydis: UNI

Prekės Nr.: 097249 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kaukės savybė: Be silikono
  • stiklų danga: nerasoja; nesubraižomi
  • Stiklų medžiaga: PMMA

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kaukės savybė Be silikono
stiklų danga nerasoja; nesubraižomi
Filtro jungtis RD40
Svoris 500 g
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas RD40
Stiklų medžiaga PMMA
Gamintojo pavadinimas R 55 800
Produkto rūšis Kaukės korpusas
CAS AL 1A004A
SH kodas AL 01

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097249 UNI
EAN / GTIN 4026056002405
Gamintojo numeris R55800
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška vieno filtro kaukė užtikrintai ir patikimai saugo kvėpavimo takus ir akis. Kaukės korpusas iš
patvaraus EPDM su dvigubai sandariais rėmeliais ir triguba sandarinimo juostele patikimai ir patogiai prisitaiko prie įvairių formų veido. Vaizdo neiškraipantis ir nesibraižantis stiklas iš PMMA (plexiglaso) užtikrina didelį matymo lauką. Dėl išmanios vėdinimo sistemos su atskira vidine kauke skydas nerasoja. 5 taškų dirželiai leidžia greitai ir paprastai uždėti nepešant plaukų. Su standartiniu apvaliu sriegiu RD40 pagal EN 148-1.

Standartas:

EN 136 2 klasė