Puskaukės korpusas X-plore® 3500, Dydis: M

Prekės Nr.: 097244 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kaukės savybė: Be silikono

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Filtro jungtis X-plore® bajonetinis (durtuvo formos) fiksatorius
Svoris 95 g
Kaukės savybė Be silikono
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas Bajoneto jungtis
Gamintojo pavadinimas R 55 350
Produkto rūšis Puskaukė su filtru

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Gamintojo numeris R55350
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi dviejų filtrų puskaukė skirta ilgalaikiam dėvėjimui ir darbui sudėtingomis sąlygomis. Plokščia konstrukcija ir šonuose tvirtinami filtrai išlaiko ypač plokščią puskaukės profilį. Todėl puskaukę galima dėvėti kartu su kitomis asmens apsaugos priemonėmis (pvz., po apsauginiu antveidžiu arba su apsauginiais akiniais) ir užtikrina gerą matomumą. Lengvai reguliuojami dirželiai išdėstyti naujoviška X forma (sukryžiuoti) ir užtikrina tolygų, malonų tempimo jėgos paskirstymą bei tvirtą prigludimą. Šoninės bajoneto jungtys tinka X-plore® Bajonett filtrų serijai. Drop-Down juostelės su segtuku sprando srityje leidžia patogiau nusiimti puskaukę darbo pertraukėlių metu, nenusiimant apsauginio šalmo. Galimi dydžiai M ir L. Puskaukė be silikono.

Paskirtis:

Metalo ir automobilių pramonė, chemijos pramonė, laivų statyba, techninė priežiūra ir utilizavimas.

Standartas:

EN 140

Tiekiama:

Su maišeliu